177898-2 177898-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63663164

177898-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
63663164
品番
177898-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦9.65
寸法B(mm)
横9.9
寸法C(mm)
深さ20.6
端子ピッチ(mm)
3.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする