曜日別特売
917242-8 TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 5.08mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63663426

TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 5.08mm ダイナミック D-3000

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(90個)
注文コード
63663426
品番
917242-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
種別
タブハウジング
極数
20
端子ピッチ(mm)
5.08
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
縦21.52
寸法B(mm)
横52.8
寸法C(mm)
深さ33.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする