かわいいお花型ビーズクッション 【Maggie-マギー】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63663584 品番 SH-07-FBC-LGE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

フォルムはまあるく、座り心地はしっかり!従来のビーズクッションよりもへたりにくい新素材「スゴビーズ」を使用。
張りのあるソファ地と、中身のビーズがしっかり支えるので使い方も色々!
中身は高弾性ウレタンとビーズを程よくミックスした新素材。
軽い&洗えるカバー!
カラフルさが子供部屋にピッタリ!
シックな大人カラーも素敵!

用途オットマン、サイドテーブル、スツールなどなど使い方は様々。洗えるカバーリングで清潔! 材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【無地カバー素材】 収縮する生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12% 収縮しない生地:ポリエステル100%(カバーは洗濯可能) 質量(kg)2.7 ライトグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38
注意
※完成品でお届けします。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※尖ったものでクッションを傷付けぬようご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする