ソファ・オットマン(レザー)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製|Kleine クレーナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63664074 品番 SH-07-KLN-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソファ・オットマン(レザー)サイドテーブルやスツールにも使える。日本製 Kleine-クレーナ- 高級感のあるレザーが魅力的な日本製オットマン。
高品質の日本製オットマン
ポケットコイル採用
高さの違う2種類の脚
フラットで、やや硬めのしっかりとした座面
ゲスト用の一人掛けソファとしても活躍

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×480×310 本体質量(kg)4 用途スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能!ポケットコイルを使用したこだわりの多層構造で座り心地抜群。 材質構造材:ポケットコイルスプリング クッション材:ウレタン(モールド成型) 脚部:ポリプロピレン 生地:合成皮革(PVC) 質量(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×48×31 素材レザー
注意
※完成品でお届けします。
※脚のみお客様取り付けになります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする