コーナーフロアソファ ロータイプ ファブリック 3人掛け 同色2セット|Linaria リナリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2セット) 注文コード 63664756 品番 SH-07-LNR2SET-GE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コーナーフロアソファ ロータイプ ファプリック 3人掛け(5色)同色2セット Linaria-リナリア-
組み合わせ自由な6Pソファ
ローテーブルと相性抜群♪お部屋を広く使えるソファ
座面が低いから、お子様がいても安心
1P&2Pはリクライニング機能付き
分割タイプだから、女性でも組み替え可能♪

グリーン 用途3つのパーツを自由に組み替え可能です。1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に! 材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型) カバー:ポリエステル100% 質量(kg)(1セット):約14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約49×74×33(座面高:7.5)2人掛け:約98×74×33(座面高:7.5)コーナー:約74×74×33(座面高:7.5)※各パーツ2個ずつ
注意
※完成品でお届けします。
※この商品は3Pソファ同色2セットでお届けします。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品はカバーの取外しができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥11,819 / 税込 ¥13,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする