カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63665018 品番 SH-07-LTNKB-BE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カバーリングコーナーローソファカバー【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー ソファーカバー)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファ単品用カバー!
カバーリングコーナーローソファ【Lantana-ランタナ-】専用のカバーです。※ソファ本体は別売りとなります。
カバーは着脱洗濯可能
着脱簡単なファスナー使用
エコ梱包でお届け!
1台

用途取り外してお家で洗えるウォッシャブル! 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.6 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:1人掛け:約50×75×35(座面高:7.5)、2人掛け:約100×75×35(座面高:7.5)、コーナー:約75×75×35(座面高:7.5)
注意
※カバーのみの商品です。本体は付属しておりません。エコ梱包でお届けします。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品は【ランタナ】単品(3P)の専用カバーです。
※他の商品にはご利用いただけませんのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする