カバーリングコーナーローソファセット【Lantana ランタナ 】(カバーリング コーナー ロー 2セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2セット) 注文コード 63665115 品番 SH-07-LTNSET-BK-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

カバーリングコーナーローソファセット【Lantana-ランタナ-】(カバーリング コーナー ロー 2セット)こたつやローテーブルにピッタリなコーナーローソファの2セット!
お部屋が広く感じられるフロアソファ
6つのパーツを自由自在にレイアウト
選べる9色!カバーは脱着 選択可能
永く使いたくなる日本製の確かな品質
座面が低いとお子様がいても安心

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980×740×350 座面高さ(mm)75 用途取り外して洗えるカーバーリングソファ!1P、2Pの背もたれを倒せば、横になるのにちょうどいい角度に! 材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型) 表地:ポリエステル100% カバー:ポリエステル100% 質量(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×74×35(座面高:7.5)
注意
※お客様組立て商品です。本体は付属しておりません。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。
※コーナーは背もたれを倒せません。
※この商品は【ランタナ】単品(3P)の専用カバーです。
※他の商品にはご利用いただけませんのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,182 / 税込 ¥9,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする