シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
ホースニップル HN型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63665736
品番
5-1/8PT
参考基準価格(税別)
¥184
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です
L
30
H
12
D
5
PT
1/8
用途
エアー配管用の継手です。
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
6.86
ねじの種類
PT
常用圧力(MPa)
3.43
関連資料:
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材