ホースニップル HN型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63665903 品番 9.5-1/4PT
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です

L41 H14 D9.5 PT1/4 用途エアー配管用の継手です。 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20〜150 最高使用圧力(MPa)6.86 ねじの種類PT 常用圧力(MPa)3.43
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63665964
2024-03-25
用途:
低圧エアーホース接続時
大崎建築 様 (建設業・工事業)

内径10mmのエアーホース接続に使用
問題なく使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする