ホースジョイント HJ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63666357 品番 6-1/4PT
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

形状ホースジョイント ねじの種類PT 材質BSBM D6 PT1/4 H114 H216 PF1/4 L59 用途エアー配管用の継手です。
関連資料:(0.1MB)(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする