シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
ホースジョイント HJ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666479
品番
9-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
形状
ホースジョイント
ねじの種類
PT
材質
BSBM
D
9
PT
1/4
H1
14
H2
16
PF
1/4
L
58
用途
エアー配管用の継手です。
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材