曜日別特売
GX-9000C20000N1D000 携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ 理研計器 63666656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガスメタン・酸素・硫化水素注文コード63666656品番GX-9000C20000N1D000
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥229,680
販売価格(税別)
208,800

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)

付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示分解能1%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)表示範囲0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)検知原理ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式警報設定値(メタン)1st10%LEL/2nd50%LEL(酸素)L18.0vol%/H25.0vol%(硫化水素)1st1.0ppm/2nd10.0ppm/TWA1.0ppm/5.0ppm言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスメタン・酸素・硫化水素メーカー商品コードC20000N1D000防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする