シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
メスホースニップル MH型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666838
品番
5-1/8PT
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
L
32
H
12
D
5
PT
1/8
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
ニップル
ねじの種類
PT
関連資料:
(0.5MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材