メスホースニップル MH型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63666883 品番 9-1/4PT
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

L35 H17 D9 PT1/4 用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ニップル ねじの種類PT
関連資料:(0.1MB)(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63666856
2023-04-05
用途:
携帯用自作エアゲージの部品
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メスの1/8などというサイズはホームセンターでは無いので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする