シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
メスホースニップル MH型
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666899
品番
10.5-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
L
40
H
17
D
10.5
PT
1/4
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
ニップル
ねじの種類
PT
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材