ホースジョイントエルボ HJL型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63666978 品番 6-1/8PT
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

材質BSBM D6 PT1/8 H12 PF1/8 L143 L221 形状エルボ ねじの種類PT 用途エアー配管用の継手です。
関連資料:(0.1MB)(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする