シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
ホースジョイントエルボ HJL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63666996
品番
6-3/8PT
参考基準価格(税別)
¥1,776
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
材質
BSBM
D
6
PT
3/8
H
16
PF
1/4
L1
56
L2
27
形状
エルボ
ねじの種類
PT
用途
エアー配管用の継手です。
関連資料:
(0.1MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材