シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
中間ホースジョイント UHJ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667294
品番
7
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
L
86
D
7
H2
16
H1
14
PF
1/4
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
ホースジョイント
関連資料:
(0.4MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材