中間ホースニップル UHN型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63667443 品番 14
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

L87 D14 H224 H122 PF1/2 用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ニップル
関連資料:(0.4MB)(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする