ホースジョイント用ナット NH型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63667538 品番 10.5
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。

材質BSBM PF3/8 D11 H19 L14 用途エアー配管用の継手です。
関連資料:(0.4MB)(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする