シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
ホースジョイント用ナット NH型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667574
品番
27
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
材質
BSBM
PF
1
D
27.5
H
38
L
20
用途
エアー配管用の継手です。
関連資料:
(0.4MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材