BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 無線LAN・ネットワーク機器
BUFFALO(バッファロー)の 有線LANアダプタ
RJ45中継コネクタ Cat5e
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63667959
品番
BLARJ45T5EWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様
線体:ストレート全結線
質量(g)
約5
規格
Cat5e
端子形状
RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応機種
RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×17×30
動作環境
(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合伝送帯域
1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません