シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の ホース継手
六角ホースニップル SUS-HN型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ΦD
4
注文コード
63667967
品番
4-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ΦD
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
L
28
H
14
ΦD
4
用途
エアー配管用の継手です。
形状
ニップル
ねじの種類
PT
関連資料:
(0.5MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材