PCヘッドセット延長ケーブル 4極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63667977 品番 BSHSXC030BKZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる
ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用
3極ミニプラグの機器にも使用可能

セット内容本体 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ 対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士 動作環境温度5℃〜40℃、湿度10%〜85% (結露なきこと) 保証期間6か月間

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする