BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 南京錠・鍵
BUFFALO(バッファロー)の 南京錠
南京錠01+ワイヤー付 統一キー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668038
品番
BLN01T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック
南京錠タイプ
仕様
●対応スロットサイズ:幅:7〜7.26mm、高さ:3〜3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容
南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)
南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10
外形寸法(mm)
南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
型番
No.2
動作環境
温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良のみ
ロック
南京錠