シリンダー錠02 ワイヤーロック 統一キー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668065 品番BLC02T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ
統一キータイプ

仕様対応スロットサイズ:幅:7〜7.26mm、高さ:3〜3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個 質量(g)錠:約165、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする