シリンダー錠03 ワイヤーロック 統一キー No.1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668074 品番BLC03T1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ
統一キータイプ

仕様対応スロットサイズ:幅:7〜7.26mm、高さ:3〜3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約100、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする