南京錠+サブワイヤー付 マスターキー仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668144 品番BLN02WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック
管理者に便利なマスターキータイプ
スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る
ワイヤーにキズ防止コーティング

仕様●動作保証環境:温度0〜50℃、湿度20〜80%●対応スロットサイズ:幅:7〜7.26mm、高さ:3〜3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8 外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7 保証期間初期不良のみ ロック南京錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする