コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668178 品番BMPA24TP2WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセント×2/USBポート搭載
スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect
隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ
マルチボルテージ100〜240V

端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 USBポート数2 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A ホワイト 質量(g)約100 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0〜40℃ 、湿度:20〜80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする