端子形状USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
USBポート数3
出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
色ホワイト
質量(g)約105
出力電圧DC5V (USB Type-A)
入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)※ACコンセント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)
動作環境(保証)温度:0〜40℃ 、湿度:20〜80%
保証期間1年間
定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)