セキュリティワイヤー 4.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63668379 品番 BLPW4820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング

長さ(m)2 質量(g)約110 ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする