色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)