南京錠単品 統一キー仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668677 品番BLN03T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

スロットパーツ、セキュリティーワイヤーと組合わせて盗難を防ぐ南京錠
保管・管理に便利な統一キー仕様

仕様動作保証環境:温度0〜50℃、湿度20〜80% 質量(g)約50 外形寸法(mm)約25×44×12・レバー太さ 約3.2 保証期間初期不良のみ ロック南京錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする