Cat5e対応ロック付きLANコネクター 10個入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668686 品番BLACL5E10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Cat5e対応の簡易ロック機能付きLANコネクター
不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます
コネクター10セット入り、カギ2個入り

仕様線体:単線、ヨリ線両用 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー5e 端子形状RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×48(突起部を除く) AWG24〜26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 適合ケーブルUTP 入数10セット(鍵2個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする