BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の LAN製品
BUFFALO(バッファロー)の モジュラープラグ
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668729
品番
BLAC6C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター
折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します
10個入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)
LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分)
適合規格
カテゴリー6
端子形状
RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.7×15×42(突起部を除く)
AWG
24AWG〜26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6.0
動作環境
温度 0℃〜40℃、湿度 10%〜85%
適合ケーブル
UTPケーブル
入数
10個