BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の LAN製品
BUFFALO(バッファロー)の モジュラープラグ
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668738
品番
BLAC5ESTP10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター
10個入り
付属品
ロードバー
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)
約3(1個分)
適合規格
カテゴリー5e
端子形状
RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)
AWG
24AWG〜26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6.0
動作環境
0〜40℃、湿度 10〜85%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブル
UTPケーブル、STPケーブル両用
入数
10個
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません