シリンダー錠07 ワイヤーロック マスターキー対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668765 品番BLC07M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠
取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構
セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用
マスターキー仕様

仕様対応スロットサイズ:幅:7〜7.26mm、高さ:3〜3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約100、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする