仕様●動作保証環境:温度0〜50℃、湿度20〜80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7〜7.26mm)×高さ3mm(3〜3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0〜6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5〜2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5〜5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2〜3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書
質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9
外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠