11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668939 品番WI-U3-2400XE2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。

データ転送速度
(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)
最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。
付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191〜283ch(5955〜6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1〜13ch(2412〜2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 質量(g)約47.4 電源5V(USBより給電) 対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く) 準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0 動作環境温度 0〜40℃、湿度 10〜85%※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit) アクセス方式インフラストラクチャーモード

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする