付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5
電源AC100〜240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE
表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%
本体質量(kg)17.2
連続使用時間(時間)18
機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
相対湿度20〜80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A
走査周波数(水平)15.7〜135 kHz
走査周波数(垂直)30〜75 Hz
内部メモリー16GB(内10GB使用可能)
応答速度9ms
設置方法縦置き可能
入力端子DVI、HDMI
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(M6)
スピーカー10W×2
設置姿勢-20°〜0°/0°〜20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)ブラック
言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
保管温度範囲(℃)-20〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度0〜3000m
USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2
バックライトD-LED
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ54.6インチ
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
グリーンマーク認定