シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668975 品番BLC08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック
セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ
ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構
ワイヤーにキズ防止コーティング

仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5〜5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2〜3.4mm) セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g)約110 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 動作環境温度0〜40℃、湿度20〜80% 保証期間初期不良のみ
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする