ダイヤル式ワイヤーロック Nanoスロット対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63669009 品番BLD4WNN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

nanoに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック
鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック
ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構
ワイヤーにキズ防止コーティング

仕様対応スロットサイズ:(幅)6mm(6.0〜6.2mm)、(高さ)2.5mm(2.5〜2.7mm) 質量(g)約150 外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm) 適合機器Nanoセキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚 動作環境(保証)温度0〜40℃、湿度20〜80% 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式ワイヤーロック
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする