仕様対応スロットサイズ:(幅)7〜7.26mm、(高さ)3〜3.26mm
質量(g)ダイヤル式南京錠:約45 ワイヤー:約30 スロットパーツ:約15
外形寸法ダイヤル式南京錠:55mm×29mm×14.5mm ワイヤー:長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ:54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書
動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル式南京錠