シリンダー錠01 カールコードロック 個別キー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63669097 品番BLC01C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠
取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構
短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用
セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード
個別キー仕様

仕様対応スロットサイズ:幅:7〜7.26mm、高さ:3〜3.26mm セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約55、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
注意
※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする