USB充電器 薄型 2ポート 20W出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63669140 品番JKPD20A1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート最大20W出力で、縦並びのコンセントで上下を邪魔せず使える薄型タイプのUSB充電器です。
最大20W出力の2ポート充電器
iPhone 12 / 12 Proを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速充電器です。
極薄タイプ
上下のコンセントを邪魔せずに使える薄型充電器の中でも極薄な厚さ16mm。小さなポケットにもすんなり入るので持ち運びに最適です。
同時充電可能
USB CポートとUSB Aポートで同時に充電ができます。
※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。
Power DeliveryとQuick Chargeに両対応
アップル製品 iPhone 12 Pro等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。
Power Deliveryとは
パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。
Quick Chargeとは
クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。
3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。
安心の保護回路搭載
過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。
トラッキング防止プラグ搭載
トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。
海外旅行にも最適
100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。
信頼と安心の自社認定工場生産品
日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。
メーカによる1年間の長期保証
メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。

出力
【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX
※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。
材質(外装)難燃性PVC 質量(g)約53 ポート数2ポート 適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×16 保護回路過電流保護 / 過電圧保護 各種認証PSE 定格入力AC100V-240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする