丸形電磁リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63669298 品番CEL-C10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。
コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。
オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。
整流器が必要となります。

寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35) 質量(kg)4 高さ(mm)吊部:約108 消費電力(W)58 定格電圧(V)DC180 吊上能力(kg)250 本体径(mm)Φ105×60
注意
※使用率は50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)です。
※吊上能力は最大吸着力の1/2(安全係数2)で表示しています。
※連続使用を希望される場合はご相談ください。
※ケーブルは2m付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする