※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63669386 品番CPB-15M-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

両端面にタップ穴「有」と「無」があります。
油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。

用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。 長さ(mm)145 質量(kg)0.4 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:280 パイプ直径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする