※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノプラン
テクノプランの マグネット用品
テクノプランの マグネットホルダー
テクノプランの 永磁ホルダー
丸型マグネットバー タップ穴付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63669544
品番
CPB-AH10-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。
用途
主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質
SUS316L
長さ(mm)
95
質量(kg)
0.5
仕上
#400 バフ仕上げ
材質(磁石)
内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)
約80
表面磁束密度(mT)
最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)
25