シンコー[継手]
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
D
9
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63669613
品番
9-3/8PT
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
40
L2
81
D
9
PT
3/8
PF
1/4
A
30
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材