曜日別特売
9.5-1/2PT 横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手] 63669647

横形ホース用ミニチュアバルブMHC型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
PT1/2
D9.5
内容量1個注文コード63669647品番9.5-1/2PT
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。

L140L295D9.5PT1/2PF3/8A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:(0.4MB) (0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする